pagina iniziale

ABB SPA - ABBUAFC40300084 UAFC40-30-00-84 110V 50HZ/110-120V 60HZ - UAFC40300084

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBUAFC40300084 UAFC40-30-00-84 110V 50HZ/110-120V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471525001211

Codice prodotto

ABBUAFC40300084

Cod. produttore

UAFC40300084

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:

40 kvar

Larghezza:

55 mm

Altezza:

119.5 mm

Profondità:

111 mm

The UAFC40-30-00-84 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 0 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 40 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 100 times nominal rms current resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 110 VLT 50Hz and 110 ... 120 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.