pagina iniziale

ABB SPA - ABBUAFC40300080 UAFC40-30-00-80 220-230V 50HZ/230-240V 6 - UAFC40300080

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 690...690 V

  • Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz - 40 kvar

  • Larghezza - 55 mm

  • Altezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471525001174

Codice prodotto

ABBUAFC40300080

Cod. produttore

UAFC40300080

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:

40 kvar

Larghezza:

55 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

119.5 mm

The UAFC40-30-00-80 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 0 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 40 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 100 times nominal rms current resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 220 ... 230 VLT 50Hz and 230 ... 240 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.