ABB SPA - ABBUAFC303010RA80 UAFC30-30-10RA-80 220-230V50HZ/230-240V6 - UAFC303010RA80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
3471525001099
Codice prodotto
ABBUAFC303010RA80
Cod. produttore
UAFC303010RA80
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
30 kvar
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:
30 kvar
Larghezza:
45 mm
Altezza:
140.7 mm
Profondità:
119.7 mm