ABB SPA - ABBUAFC30300080 UAFC30-30-00-80 220-230V 50HZ/230-240V 6 - UAFC30300080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
3471525001020
Codice prodotto
ABBUAFC30300080
Cod. produttore
UAFC30300080
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...240 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
30 kvar
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:
30 kvar
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
86 mm