ABB SPA - ABBUAFC153010RA81 UAFC15-30-10RA-81 24V 50HZ/ 24V 60HZ - UAFC153010RA81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 690...690 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz - 15 kvar
Larghezza - 45 mm
Altezza - 137.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3471525000634
Codice prodotto
ABBUAFC153010RA81
Cod. produttore
UAFC153010RA81
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:
15 kvar
Larghezza:
45 mm
Altezza:
137.5 mm
Profondità:
110.7 mm