ABB SPA - ABBTYF35M TYRAP FORO LATERALE 4,7X186 NAT 1000PZ - TYF35M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 186 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1.2 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363067306
Codice prodotto
ABBTYF35M
Cod. produttore
TYF35M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
186 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


