ABB SPA - ABBTYB2315MX TYRAP IN SCATOLA 2,3X178 NEROUV 1000PZ - TYB2315MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.54 mm
Lunghezza nastro - 177.81 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
5414363066989
Codice prodotto
ABBTYB2315MX
Cod. produttore
TYB2315MX
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.54 mm
Lunghezza nastro:
177.81 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


