pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY5532M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X212 NAT 100PZ - TY5532M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363066668

Codice prodotto

ABBTY5532M

Cod. produttore

TY5532M

Produttore

ABB

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY5532M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, IDENTIFICATIVA, larghezza 2.4mm, lunghezza 212mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi