pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY546M TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 100PZ - TY546M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.81 mm

  • Lunghezza nastro - 184.15 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 1.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363066514

Codice prodotto

ABBTY546M

Cod. produttore

TY546M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.81 mm

Lunghezza nastro:

184.15 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY546M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, IDENTIFICATIVA, larghezza 4.8 mm, lunghezza 184mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi