ABB SPA - ABBTY537M TYRAP CON FORO 7,7X356 NAT 50PZ - TY537M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.65 mm
Lunghezza nastro - 355.6 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1.98 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
5414363066217
Codice prodotto
ABBTY537M
Cod. produttore
TY537M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.65 mm
Lunghezza nastro:
355.6 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.98 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


