pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY534MX TYRAP CON FORO 3,5X151 NEROUV 100PZ - TY534MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY534MX TYRAP CON FORO 3,5X151 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.51 mm

  • Lunghezza nastro - 150.98 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363066095

Codice prodotto

ABBTY534MX

Cod. produttore

TY534MX

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

3.51 mm

Lunghezza nastro:

150.98 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.03 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

177 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY534MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, resistente UV, larghezza 3.5mm, lunghezza 151mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi