pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY528MR TYRAP 4,8X361 NAT 100PZ - TY528MR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY528MR TYRAP 4,8X361 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.82 mm

  • Lunghezza nastro - 360.5 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363065906

Codice prodotto

ABBTY528MR

Cod. produttore

TY528MR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.82 mm

Lunghezza nastro:

360.5 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

3...102 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY528MR - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 4.8 mm, lunghezza 361mm, colore naturale, in confezione EUROSLOT da 100 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA