pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY5277M TYRAP 7X617 NAT 50PZ - TY5277M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 617 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 1.6 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363065814

Codice prodotto

ABBTY5277M

Cod. produttore

TY5277M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

617 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.6 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 617mm (24.3 Inches) for Bundle Diameter up to 177mm (6.97 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)