ABB SPA - ABBTY52315M TYRAP 2,4X178 NAT 100PZ - TY52315M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.54 mm
Lunghezza nastro - 177.81 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1.1 mm
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363065265
Codice prodotto
ABBTY52315M
Cod. produttore
TY52315M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.54 mm
Lunghezza nastro:
177.81 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


