pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY51M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X92 NAT 500PZ - TY51M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.36 mm

  • Lunghezza nastro - 91.44 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 0.975 mm

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363065180

Codice prodotto

ABBTY51M

Cod. produttore

TY51M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.36 mm

Lunghezza nastro:

91.44 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

0.975 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 2 4X92 NAT 500PZ