pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY400-120 TYFAST 7,5X374 NAT 500PZ - TY400-120

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY400-120 TYFAST 7,5X374 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.595 mm

  • Lunghezza nastro - 374.65 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363064411

Codice prodotto

ABBTY400-120

Cod. produttore

TY400-120

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7.595 mm

Lunghezza nastro:

374.65 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette in plastica standard colorate. Materiale Poliammide 6.6. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale standard. Certificazioni MIL: MS 3367-x (vedi tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà - Halogen & Silicone free