ABB SPA - ABBTY35MX TYRAP CON FORO 4,7X199 NEROUV 1000PZ - TY35MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 198 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5414363064329
Codice prodotto
ABBTY35MX
Cod. produttore
TY35MX
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
198 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Diametro del fascio:
3.5...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


