pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY35M TYRAP CON FORO 4,7X198 NAT 1000PZ - TY35M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY35M TYRAP CON FORO 4,7X198 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 198 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363064282

Codice prodotto

ABBTY35M

Cod. produttore

TY35M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

198 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Diametro del fascio:

3.5...45 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY35M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, larghezza 4.7mm, lunghezza 198mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi