ABB SPA - ABBTY34MX TYRAP CON FORO 3,5X151 NEROUV 1000PZ - TY34MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.71 mm
Lunghezza nastro - 150.98 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5414363064244
Codice prodotto
ABBTY34MX
Cod. produttore
TY34MX
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.71 mm
Lunghezza nastro:
150.98 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.31 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
177 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


