pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY29M TYRAP 6,9X771 NAT 500PZ - TY29M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.9 mm

  • Lunghezza nastro - 770 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363063698

Codice prodotto

ABBTY29M

Cod. produttore

TY29M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.9 mm

Lunghezza nastro:

770 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

229...229 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 770mm (30.3 Inches) for Bundle Diameter up to 229mm (9.02 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)