pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28MFR TYRAP UL94V0 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.57 mm

  • Lunghezza nastro - 360.68 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363063636

Codice prodotto

ABBTY28MFR

Cod. produttore

TY28MFR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.57 mm

Lunghezza nastro:

360.68 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.33 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-20...65 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 102mm (4.02 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)