pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR-RW

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 360 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5415022180381

Codice prodotto

ABBTY28MFR-RW

Cod. produttore

TY28MFR-RW

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

360 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Codice Ordine: TY28MFR-RW - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, per settore ferroviario, larghezza 4.8 mm, lunghezza 361mm, colore bianco, in confezione da 500 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA