pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY272MX-RW TYRAP RW 6,9X223 NEROUV 500PZ - TY272MX-RW

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5415022181098

Codice prodotto

ABBTY272MX-RW

Cod. produttore

TY272MX-RW

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Railway, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 203mm (8.0 Inches), Minimum Bundle Diameter 6mm (0.24 Inch), Maximum Bundle Diameter 51mm (2.01 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)