ABB SPA - ABBTY272M TYRAP 6,9X223 NAT 500PZ - TY272M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 6.99 mm
Lunghezza nastro - 222.3 mm
Spessore nastro - 1.78 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
5414363062967
Codice prodotto
ABBTY272M
Cod. produttore
TY272M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
6.99 mm
Lunghezza nastro:
222.3 mm
Spessore nastro:
1.78 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Neutro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


