pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY26M-4 TYRAP 3,6X284 GIALLO 1000PZ - TY26M-4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.71 mm

  • Lunghezza nastro - 284.4 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Giallo

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062820

Codice prodotto

ABBTY26M-4

Cod. produttore

TY26M-4

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

3.71 mm

Lunghezza nastro:

284.4 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Giallo

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.31 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Yellow Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack