pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY25MFR TYRAP UL94V0 4,8X186 BIANCO 1000PZ - TY25MFR

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.57 mm

  • Lunghezza nastro - 185.67 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062684

Codice prodotto

ABBTY25MFR

Cod. produttore

TY25MFR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.57 mm

Lunghezza nastro:

185.67 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.33 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-20...65 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Codice Ordine: TY25MFR - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, larghezza 4.8 mm, lunghezza 186mm, colore bianco, in confezione da 1000 pezzi