pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY25M-7 TYRAP 4,8X186 PORPORA 1000PZ - TY25M-7

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.67 mm

  • Lunghezza nastro - 185.67 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Viola

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062608

Codice prodotto

ABBTY25M-7

Cod. produttore

TY25M-7

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.67 mm

Lunghezza nastro:

185.67 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Viola

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.09 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

High Performance Cable Tie for Indoor applications, Purple Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperatureof -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-1-7), Bulk Pack