ABB SPA - ABBTY25M-5 TYRAP 4,8X186 VERDE 1000PZ - TY25M-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.67 mm
Lunghezza nastro - 185.67 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Verde
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363062578
Codice prodotto
ABBTY25M-5
Cod. produttore
TY25M-5
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.67 mm
Lunghezza nastro:
185.67 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Verde
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.09 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


