ABB SPA - ABBTY25M-10 TYRAP 4,8X175 BIANCO 1000PZ - TY25M-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.67 mm
Lunghezza nastro - 186 mm
Spessore nastro - 1.09 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
5415022496369
Codice prodotto
ABBTY25M-10
Cod. produttore
TY25M-10
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.67 mm
Lunghezza nastro:
186 mm
Spessore nastro:
1.09 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


