pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY253M TYRAP 4,8X290 NAT 1000PZ - TY253M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 289.7 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Neutro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062295

Codice prodotto

ABBTY253M

Cod. produttore

TY253M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

289.7 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Neutro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale. Grado di infiammabilità UL 94 V-2. Altre proprietà Halogen & Silicone free