ABB SPA - ABBTY24MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 3,6X140 BIANCO 1000PZ - TY24MFR-RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Bianco
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5415022180367
Codice prodotto
ABBTY24MFR-RW
Cod. produttore
TY24MFR-RW
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Bianco
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide ignifugo
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA