pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY24M TYRAP 3,6X140 NAT 1000PZ - TY24M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY24M TYRAP 3,6X140 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.56 mm

  • Lunghezza nastro - 139.7 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 1.31 mm

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363062103

Codice prodotto

ABBTY24M

Cod. produttore

TY24M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

3.56 mm

Lunghezza nastro:

139.7 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.31 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, , Length of 139.7mm (5.5 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack