ABB SPA - ABBTY23MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X92 BIANCO 1000PZ - TY23MFR-RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 92 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Bianco
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
5415022180343
Codice prodotto
ABBTY23MFR-RW
Cod. produttore
TY23MFR-RW
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
92 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Bianco
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide ignifugo
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA