ABB SPA - ABBTY225-50 TYFAST 4,6X228 NAT 1000PZ - TY225-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 215 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.3 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363061335
Codice prodotto
ABBTY225-50
Cod. produttore
TY225-50
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
215 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA