ABB SPA - ABBTY125-18X-C TYFAST 2,5X150 NEROUV 100PZ - TY125-18X-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
5415022524345
Codice prodotto
ABBTY125-18X-C
Cod. produttore
TY125-18X-C
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


