pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY1200-175 TYFAST 8,6X1233 NAT 50PZ - TY1200-175

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9.1 mm

  • Lunghezza nastro - 1220 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5415022140910

Codice prodotto

ABBTY1200-175

Cod. produttore

TY1200-175

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

9.1 mm

Lunghezza nastro:

1220 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

778 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY1200-175 - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 8.6mm, lunghezza 1233mm, colore naturale, in confezione da 50 pezzi