ABB SPA - ABBTVOC2LAB TVOC-2-LAB CONF. 10 ETICHETTE - TVOC2LAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
7320500252642
Codice prodotto
ABBTVOC2LAB
Cod. produttore
TVOC2LAB
Produttore
ABB
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Codice Ordine: TVOC2LAB - Relè per protezione arco interno (TVOC-2), Rilevatori d'arco elettrico, Arc guard TVOC-2, TVOC-2-LAB conf. 10 etichette, Interruttori modulari magnetotermici, differenziali, prodotti modulari e sistemi per applicazioni industriali
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


