pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS2045HF TYFAST UL94V0 4,8X200 BIANCO 100PZ - TS2045HF

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 4.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363059936

Codice prodotto

ABBTS2045HF

Cod. produttore

TS2045HF

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Codice Ordine: TS2045HF - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, larghezza 4.8mm, lunghezza 200mm, colore bianco, in confezione da 100 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA