ABB SPA - ABBTS1025HF TYFAST UL94V0 2,5X100 BIANCO 100PZ - TS1025HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 2.5 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
5414363059912
Codice prodotto
ABBTS1025HF
Cod. produttore
TS1025HF
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
2.5 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
90 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA