pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF9696 TF96-96 RELE TERMICO 84-96 CL:10 - TF9696

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 84...96 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614483035

Codice prodotto

ABBTF9696

Cod. produttore

TF9696

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

84...96 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Codice Ordine: TF9696 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su contattori AF80…AF96

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA