pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF4224 TF42-24 RELE TERMICO 20-24 CLASSE 10 - TF4224

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...24 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614398155

Codice prodotto

ABBTF4224

Cod. produttore

TF4224

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

20...24 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Codice Ordine: TF4224 - Salvamotori e relè termici-Relè termici a bimetalli-Montaggio diretto su contattori AF09(Z)…AF38(Z)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA