ABB SPA - ABBTEB4-100/35 CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK - TEB4-100/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 950...950 mm²
Tipologia - Per cavi e conduttori a 4 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 100 mm
Temperatura d'esercizio - -55...100 °C
Confezione
10 PZ
EAN
5414363109723
Codice prodotto
ABBTEB4-100/35
Cod. produttore
TEB4-100/35
Produttore
ABB
Sezione nominale:
950...950 mm²
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 4 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
100 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...100 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
33 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
215 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
35 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
14 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA