pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5823 BASI ACCESSORI - TC5823

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 11.33 mm

  • Larghezza - 11.33 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363059127

Codice prodotto

ABBTC5823

Cod. produttore

TC5823

Produttore

ABB

Lunghezza:

11.33 mm

Larghezza:

11.33 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.8 mm

Altezza:

17 mm

Diametro del foro di fissaggio:

6.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC5823 - Clip ad innesto per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, foro di montaggio 6.2-6-5mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi