ABB SPA - ABBTC5142 BASE TC142 100PZ - TC5142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23.42 mm
Larghezza - 14.29 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm
Altezza - 10.72 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058830
Codice prodotto
ABBTC5142
Cod. produttore
TC5142
Produttore
ABB
Lunghezza:
23.42 mm
Larghezza:
14.29 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
7.6 mm
Altezza:
10.72 mm
Per diametro max. del fascio:
229 mm
Diametro del foro di fissaggio:
5.2 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


