pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5140 BASETTA A SELLA 8.7X14.2 100 PCS - TC5140

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 14.29 mm

  • Larghezza - 8.73 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 2.4 mm

  • Altezza - 6.75 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363186298

Codice prodotto

ABBTC5140

Cod. produttore

TC5140

Produttore

ABB

Lunghezza:

14.29 mm

Larghezza:

8.73 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

2.4 mm

Altezza:

6.75 mm

Per diametro max. del fascio:

102 mm

Diametro del foro di fissaggio:

3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

BASETTA A SELLA 8.7X14.2 100 PCS PER FASCETTE