ABB SPA - ABBTC375 TYRAP BAS. VITE 17.5X19MM POLY.6,6NAT.10 - TC375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 92.71 mm
Larghezza - 17.5 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm
Altezza - 19.05 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058779
Codice prodotto
ABBTC375
Cod. produttore
TC375
Produttore
ABB
Lunghezza:
92.71 mm
Larghezza:
17.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4.8 mm
Altezza:
19.05 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


