pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC050X050AX-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050AX-C

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12.7 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 3 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363057826

Codice prodotto

ABBTC050X050AX-C

Cod. produttore

TC050X050AX-C

Produttore

ABB

Lunghezza:

12.7 mm

Larghezza:

12.5 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Adatto per larghezza fascetta fino a:

3 mm

Colore:

Nero

Altezza:

4.52 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

0...65 °C

Four-Way Adhesive Mini Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 12.7mm (0.50 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 4.52mm (0.178 Inches), Slot Width of 5.59(0.22 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, 100 Pack