ABB SPA - ABBTBM2050 SHRINK-KON TBM 3:1 D52,1 BARRA 1,22M BK - TBM2050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 52.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
5414363109464
Codice prodotto
ABBTBM2050
Cod. produttore
TBM2050
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
52.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
19.1 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


