ABB SPA - ABBSU202MC50 SU202M-C50 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 2P - SU202MC50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4016779931175
Codice prodotto
ABBSU202MC50
Cod. produttore
SU202MC50
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
11.2 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
440 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...25 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA