pagina iniziale

ABB SPA - ABBSARC1MC6 S-ARC1 M C6 AFDD CON INT. MAGNET. 10KA - SARC1MC6

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 6 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542339816

Codice prodotto

ABBSARC1MC6

Cod. produttore

SARC1MC6

Produttore

ABB

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

6 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

2

Tensione nominale:

240 V

Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice Ordine: SARC1MC6 - il dispositivo S-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico in 2 moduli. Garantisce quindi la protezione da corto circuito, sovraccarico, o arco elettrico in un solo dispositivo

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA